リンクホルダー連結用 LHシリーズ
オープン棚の転倒防止のため、前後左右の棚脚同士を上下部でお互いに縛り付け連結をする固定具です取付け、取外、移設が容易です隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます移設時再利用出来ます。
材質ポリプロピレン、鋳鉄バックル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1440×32×22
間隔(mm)1400(最大固定)
質量(g/本)100
耐荷重(kg)250/本
アズワン品番61-3740-61
内容量1個
防災用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76936896 | LH-402 | 29382616 | LH-4022P |
![]() |
連結ベルト リンクホルダー 2本入り | リンテック21 | 1セット(2本) | ¥2,998 税込¥3,298 | 注文コードが変更になりました。 |