アルコールバーナー

アルコールバーナー - エスビットアルコールバーナー - エスビットアルコールバーナー - エスビットアルコールバーナー - エスビット

真鍮製のアルコールバーナーです。タンクには約100mLの燃料が入りますが、2/3の70mLが適量です。70mLで約25分間燃焼します。25mL程度の燃料で500mLの水が約8分30秒で沸騰します。トップキャップはラバーパッキング付き、フレームレギュレーターはハンドル操作での微調整が可能です。燃料用アルコールをお使い下さい。(このアルコールバーナーは985mLクックセットに標準装備されています)

寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×46(収納時)質量(g)92アズワン品番62-7040-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76937736ESAB300BR0
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする