パウチ容器100mL 3個セット

パウチ容器100mL 3個セット - リンデン

フレキシブルなパウチ容器。リンデンの燃料用アルコールの小分けにご使用できます。その他にもジェルドリンク、シャンプー他液体の詰め替えに便利です。内容物を入れると立てておけるスタンドタイプです。匂いが付きにくく、使用後は小さく丸めて収納することができます。冷凍(マイナス40℃)対応で、ボイル殺菌(85度30分以内)も可能です。製品は有害物質安全テストをクリアしております。

質量(g)11材質プラマーク袋:PE,PA キャップ:PP スパウト:PEアズワン品番62-7040-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76937754LD12200000
900
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする