三共技研
7年保存クッキー The Next Dekade
加圧加熱殺菌による安心の日本製長期7年保存クッキーです。
カロリー(kcal)
335
原材料
小麦粉、パン粉、植物油脂、砂糖、異性化液糖、チーズ、麦芽糖、水飴、鶏卵、食用卵殻粉
成分
【添加剤】膨張剤、香料、pH調整剤、乳化剤(グリセリン脂肪酸エステル・大豆由来)、増粘剤(アルギン酸エステル)、イーストフード、着色料(カロチン)、ビタミンE、ビタミンC、ビタミンA、ビタミンB12、葉酸、クエン酸、ビタミンD3、ビタミンB6
耐用温度(℃)
-20~80
種別
ココナッツ味
アズワン品番
7-7231-03
内容量
1箱(100袋×3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76940475
-
¥
37,000
¥
34,980
¥
37,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください