LEDセンサーライト

LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)

フリーアーム式の為、照射方向が自由自在です。探知センサーで自動点灯・自動消灯し侵入者を警戒します。

センサー探知角度/水平約140°、探知距離(最大)/約8m 点灯時間約5秒~約5分 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)3 消費電力(W)約13 待機電力(W)1以下 仕様昼夜切替え機能:有り(昼の明るい時も点灯・夜の暗い時だけ点灯) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
明るさ(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76941498 LED-AC1012 104×125×146 1000 約540(クランプ除く)
13,400
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
76941507 LED-AC2024 313×125×146 2000 約780(クランプ除く)
7,980
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
76941516 LED-AC3036 322×125×146 3000 約920(クランプ除く)
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする