LED電球 広配光40W相当(2P)

LED電球 広配光40W相当(2P) - 東芝LED電球 広配光40W相当(2P) - 東芝
(1件のレビュー)

一般電球40W相当。
密閉器具対応、調光非対応。
万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入りパック。

用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)4.4外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)46入力電力(W)4.4入力電流(A)0.08ランプ効率(Lm/W)110.2配光角度(°)180定格寿命(時間)40000内容量1箱
注意
※定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75877288LDA4N-G/K40V1RP昼白色500083
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
75877279LDA4L-G/K40V1RP電球色270080
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
75877297LDA4D-G/K40V1RP昼光色650083
オープン
979
1,077(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75877288
2024-03-18
用途: 電球交換

25年使用した洗面所の60W白熱灯が切れたため交換。
照度的には40W級LEDで十分な明るさで拡散性も良い。
省エネ効果に期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする