東芝
LED電球 広配光60W相当(2P)
一般電球60W相当。
密閉器具対応、調光非対応。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入りパック。
用途
ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
810
電球形状
一般球
定格入力電圧(V)
100
定格消費電力(W)
7.3
外径(Φmm)
55
全長(mm)
98
質量(g)
47
入力電力(W)
7.3
入力電流(A)
0.13
ランプ効率(Lm/W)
111
配光角度(°)
180
定格寿命(時間)
40000
内容量
1箱
注意
※定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75877333
LDA7L-G/K60V1RP
電球色
2700
80
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
75877349
LDA7N-G/K60V1RP
昼白色
5000
83
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
75877358
LDA7D-G/K60V1RP
昼光色
6500
83
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください