LED電球 全方向40W相当

LED電球 全方向40W相当 - 東芝LED電球 全方向40W相当 - 東芝LED電球 全方向40W相当 - 東芝LED電球 全方向40W相当 - 東芝

白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球40W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)

用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47配光角度(°)260定格寿命(時間)40000内容量1個
注意
※定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
定格消費電力(W)
入力電力(W)
入力電流(A)
ランプ効率(Lm/W)
色温度(K)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75877367LDA5L-G/40V1R電球色4.94.90.0999270080
オープン
779
857(税込)
当日出荷
75877376LDA4N-G/40V1R昼白色4.44.40.08110.2500083
オープン
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
75877385LDA4D-G/40V1R昼光色4.44.40.08110.2650083
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする