曜日別特売

LED電球 広配光60W相当(2P)

LED電球 広配光60W相当(2P) - 東芝LED電球 広配光60W相当(2P) - 東芝LED電球 広配光60W相当(2P) - 東芝

E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。
ダウンライト等に使用されます。
一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
密閉器具対応、調光非対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。

用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E17全光束(Lm)760電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)40全長(mm)81質量(g)34配光角度(°)180定格寿命(時間)40000内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
定格消費電力(W)
入力電力(W)
入力電流(A)
ランプ効率(Lm/W)
色温度(K)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75877577LDA6L-G-E17S60V2RP電球色6.26.20.11122.5270080
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
75877586LDA6D-G-E17S60V2RP昼光色5.95.90.1128.8650083
オープン
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする