曜日別特売

差込90°散水栓

差込90°散水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)差込90°散水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)差込90°散水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)差込90°散水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ホースを接続し使用します。
ご使用の際は、カップリングをご使用ください。

用途散水栓として。材質黄銅種別圧力0.5MPa用使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75897457V190-40Rc 1 1/2
17,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
75897466V190-50Rc2
26,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする