ダイカット子供用リュック
スヌーピーの顔の形がそのままバッグになって、とってもかわいい!
スヌーピーのダイカット保冷ランチリュック!
ファスナー付きのリュックタイプ。
肩や背中部分には、クッション入りで通気性の良いメッシュ素材で肩や背中に優しい。
ファスナーの引き手にはスヌーピーの足跡が付いていてかわいい♪
耳部分はファスナー付きのミニポケットが付いて、ちょっとしたものを入れるのに便利です。
ランチタイムやピクニックなど、一緒におでかけしたくなりますね♪
材質ポリエステル(表地)、PVC(裏地)、ポリウレタン(中材)、ポリプロピレン(持ち手)
幅(mm)約265
質量(g)165
高さ(mm)約175
マチ(mm)約120
柄SNOOPY
内容量1個
注意
※防水加工はされておりませんので、バッグ内に溜まった水分が染み出てくる場合があります。※洗濯はお避けください。汚れた場合は水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、汚れを拭き取って下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。