三角形サイドテーブル
味わいのあるヴィンテージ調の三角型テーブル。
オフィスやショップチェア、ご自宅用としても使用用途に合わせ選べる。
使用シーンに合わせ、組み合わせを変えセッティングするとテーブルの形や大きさも変化。
テーブルとスツールを統一させれば、お部屋やオフィスの統一感もアップ。
スタッキングが可能なため、使用しないときはかさばらず省スペース。
用途机、サイドテーブル、ナイトテーブルとして
高さ(mm)680
幅(mm)615
奥行(mm)532
質量(kg)7.6
材質天然木アッシュ材(自然塗料塗装)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)615×532×680
内容量1台