ノートパソコン インナーケース

ノートパソコン インナーケース キングジム ノートパソコン インナーケース キングジム ノートパソコン インナーケース キングジム ノートパソコン インナーケース キングジム ノートパソコン インナーケース キングジム ノートパソコン インナーケース キングジム

シンプル・スリム形状なのでそのまま持っても、カバンに入れても使いやすい、フラップ式のインナーケース。
カバンに入れやすいフラットな形状。
マグネットを使用しないホック式の留め具。
内側には衝撃をやわらげるクッション入の起毛生地を使用。
表面はしっかりとした、ハリのある撥水加工のポリエステル生地。水や汚れに強く、安心して使えます。

対応インチサイズ約13.5インチまで 特性撥水 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×15(フラップ部厚み除く)×260 質量(g)約200 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×20×230 材質ポリエステル、ポリエチレンフォーム 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75918877 PCC100クロ
2,600
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
75918886 PCC100ヘ- ベージュ
2,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする