曜日別特売

サイドバッグスタンド

サイドバッグスタンド - キングジムサイドバッグスタンド - キングジムサイドバッグスタンド - キングジムサイドバッグスタンド - キングジムサイドバッグスタンド - キングジムサイドバッグスタンド - キングジム
(3件のレビュー)

サッと開いてすぐ置けるカバン置き。テレワークやフリーアドレスのデスクサイド・デスク下に。
マガジンラックとして使用したり、ご家庭でのちょっとした収納にも便利。
使わない時はたためてコンパクト。
表面はしっかりとした、ハリのある撥水加工のポリエステル生地。水や汚れに強く、安心して使えます。

使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×290×400折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×25×490質量(g)約890耐荷重(kg)約3材質ポリエステル、スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75918938BGS100クロ
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
75918947BGS100ヘ-ベージュ
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 来客時のカバン置きとして
製造業

来客時のカバン置きとして会議室へ設置しました。
使わない時は畳んで隅においておけるので場所を取らずに便利です。

対象商品 : 75918938
2024-07-29
用途: お客様用の荷物置き
Pizzeria Romana la Bufala飲食業

籠を使っておりましたが、大きいトートバッグやビジネスバッグやリュックなどが入らず
、他ショップよりかなり安くなっているので助かりました。たためるので場所もとらず
便利に活用させていただいております。

対象商品 : 75918938
2024-06-24
用途: 飲食店にて、お客様のお荷物置場として
飲食業

使用しないときは片づけてコンパクトに収納できる。安定しているところがよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする