ミワックス
大型カッティングマット
色(本体)
グリーン
材質(表)
軟質PVC
材質(中芯)
硬質再生PVC
材質(裏)
軟質PVC
罫幅(mm)
50
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合・別途配送料が発生することがございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75919175
MC-3L
900×1800×3
3×6判
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75919166
MC-2L
900×1200×3
3×4判
¥
27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800