ジャムフリーシュレッダクロス JFX45
過投入による紙詰まりを未然に防ぐジャムフリー機能搭載パワフルシュレッダ。
細断形状クロスカット
細断可能物CD・DVD・カード
最大投入幅A4(230mm)
色ホワイト
細断容量(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×445×675
質量(kg)28.7
電源(V)AC100
キャスター付き
細断寸法(mm)約4×35
細断枚数19枚
定格時間(分)240
消費電力(W)247
ゴミ袋サイズMSパック(C)
ダストボックス容量(L)45
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)479×445×675
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
離島 | 数量1につき | ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200 |
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07