タイガー(防獣) タイガー(防獣)の 農業・園芸資材 タイガー(防獣)の 防鳥・防獣用品 タイガー(防獣)の 電柵 さく線 A512 さく線 A512 注文コード 75919954 動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 直径(Φmm)1.2 長さ(m)500 材質通電性の高いアルミ線 質量(kg)2.1 内容量1巻(500m) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TBS-AC512 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75919954 TBS-AC512 ¥7,500 ¥7,498 ¥7,498 ¥8,248 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防鳥・防獣用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カットアウトスイッチ 共立電機 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 電気さく用パーツ スイデン 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 電気さく SEF-100-B スイデン 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ ネズミ捕り 角型 永田金網製造 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 強力害獣忌避剤 ファイヤースメールZ 熊対策 グリーンスリーヴス 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ クマ鈴&ホイッスル RABLISS 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カラス除けネット アストロ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ クマ避け害獣センサーアラーム エーインサイト 税込¥4,378 ¥3,980 バスケットへ スワローサポート 未来工業 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ (赤)手動式 熊よけエアーホーン(ストラップ付) ブレイン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き) ブレイン 税込¥659 ¥599 バスケットへ ケージトラップS #1083 Havahart 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ケージトラップM #1079 Havahart 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 防鳥用吊り下げカラス アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,101 ¥1,910 バスケットへ 浪漫秘香 寿産業 税込¥3,848~ ¥3,498~ 忌避の達人 寿産業 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 撃退 サル プラスリブ 税込¥8,028~ ¥7,298~ 撃退イノシシ専用 忌避剤 シートタイプ 5m用 5個入 タマハシ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 国産ヒトデ 鳩・カラス忌避剤 ヒトデの守り 500g×2袋入り エコワン 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 撃退 忌避剤 シートタイプ クマ タマハシ 税込¥36,278~ ¥32,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材防鳥・防獣用品電柵アース線・柵線 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電柵」にはこんなカテゴリがあります 電柵本体 電源用品 アース線・柵線 電柵ポール 展張・ゲート・表示用品 シェアする マイページ 最近見た商品