タイガー(防獣) タイガー(防獣)の 農業・園芸資材 タイガー(防獣)の 防鳥・防獣用品 タイガー(防獣)の 電柵 さく線 A520 さく線 A520 注文コード 75919963 動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 直径(Φmm)2 長さ(m)500 材質通電性の高いアルミ線 質量(kg)4.8 内容量1巻(500m) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TBS-AC520 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75919963 TBS-AC520 ¥12,500 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カットアウトスイッチ 共立電機 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 電気さく用パーツ スイデン 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 電気さく SEF-100-B スイデン 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 防鳥用吊り下げカラス アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,101 ¥1,910 バスケットへ 浪漫秘香 寿産業 税込¥3,848~ ¥3,498~ 忌避の達人 寿産業 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 撃退 サル プラスリブ 税込¥8,028~ ¥7,298~ 撃退イノシシ専用 忌避剤 シートタイプ 5m用 5個入 タマハシ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 国産ヒトデ 鳩・カラス忌避剤 ヒトデの守り 500g×2袋入り エコワン 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 撃退 忌避剤 シートタイプ クマ タマハシ 税込¥36,278~ ¥32,980~ ハクビシン 忌避剤 シートタイプ 屋内用 5個入 タマハシ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 撃退 忌避剤 シートタイプ アライグマ タマハシ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 撃退シカ専用 忌避剤 シートタイプ 7.5m用 5個入 タマハシ 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 撃退 忌避剤 シートタイプ たぬき タマハシ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 撃退 忌避剤 シートタイプ もぐら タマハシ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 撃退 忌避剤 シートタイプ 猫 タマハシ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ハクビシン 忌避剤 シートタイプ 屋外用 5m用 5個入 タマハシ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 撃退 忌避剤 シートタイプ サル タマハシ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 携帯防獣ガードライト センター商事 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ギラギラフクロウ セフティー3 税込¥879 ¥799 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材防鳥・防獣用品電柵アース線・柵線 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電柵」にはこんなカテゴリがあります 電柵本体 電源用品 アース線・柵線 電柵ポール 展張・ゲート・表示用品 シェアする マイページ 最近見た商品