曜日別特売

ダイヤル錠ロッカー

ダイヤル錠ロッカー - 生興ダイヤル錠ロッカー - 生興ダイヤル錠ロッカー - 生興ダイヤル錠ロッカー - 生興ダイヤル錠ロッカー - 生興ダイヤル錠ロッカー - 生興ダイヤル錠ロッカー - 生興ダイヤル錠ロッカー - 生興

オールメカ式で電源不要のダイヤル錠です。4ケタの暗証番号で施錠・解錠ができます。

ダイヤル錠材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)ホワイト/ホワイト錠耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20、網棚:10グリーン購入法適合内容量1台
注意
※非常解錠用ダイヤルNo.検索キーは付属しておりません。ご希望の場合はお問い合わせください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75930305SLDW-1S-D1人用(細型)ロッカー19ハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付
53,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75930314SLDW-1-D1人用ロッカー22ハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付
56,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75930323SLDW-2S-D2段2人用ロッカー20ハンガーパイプ、網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付
79,800
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75930339SLDW-2-D2人用ロッカー32ハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付
78,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75930348SLDW-2W-Dワイド2人用ロッカー39ハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付
95,600
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75930357SLDW-3-D3人用ロッカー44ハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付
103,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75930366SLDW-4S-D2段4人用ロッカー34ハンガーパイプ、網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付
114,200
64,980
71,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月上旬
75930375SLDW-4-D4人用ロッカー50ハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイ掛け、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付
117,800
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75930384SLDW-4WS-Dワイド2段4人用ロッカー42ハンガーパイプ、網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付
127,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75930393SLDW-5-D5人用ロッカー54ハンガーパイプ、網棚2、鏡、傘立、滴受、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付
197,100
99,980
109,978(税込)
110日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75930409SLDW-6-D6人用ロッカー47ハンガーパイプ、網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付
140,200
77,980
85,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月7日
75930418SLDW-8-D8人用ロッカー53ハンガーパイプ、網棚1、ネクタイ掛け、Sカン1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付
179,200
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75930427SLDW-8W-D4段8人用ロッカー51網棚1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付
167,800
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75930436SLDW-9-D9人用ロッカー51網棚1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付
184,600
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75930445SLDW-12-D12人用ロッカー55網棚1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付
226,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする