43型 4K液晶テレビ
いま欲しい機能が充実テレビの新スタンダード。4Kチューナー内蔵液晶テレビ。基本となる映像処理が充実、更に表現力も向上。リモコンはNETFLIXやYouTubeなどのダイレクトボタン付き。
【NEOエンジンLite搭載】基本となる映像処理が充実。クラスを超えた美しい高画質を実現。
【AIネット映像高画質処理】ネット配信の映像やVODコンテンツを分析し、色温度/色濃度/輝度/ダイナミックガンマ補正など最適な映像処理を行います。
【エリア別クリア復元】映像の特徴に合わせて画面上の複数のエリアを解析。ノイズの少ない、クリアな映像へ。
【ゲームモード】ゲームモード設定でアクションゲームから高精細なPCゲームまで美しい映像で、ストレスフリーなゲーム体験を。
【録画機能】現在番組録画/番組指定録画/日時指定録画/簡単連続録画予約
【再生機能】再生、早見早聞再生、早送り再生、コマ送り、スロー再生、早戻し再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生、リピート再生、1コンテンツリピート再生
用途テレビ、ゲーム、映画鑑賞、動画視聴などに。HDR対応 外付けHDD録画対応 裏番組録画対応 HDR 4K対応
画面サイズ43型
パネル4K
チューナー数BS 4K/110度CS 4Kx1 地上デジタルx2 BS・110度CSデジタルx2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96.3×7.1×56、スタンド取付時:96.3×19.6×61.4
質量(kg)約6.9
消費電力(W)120
画面寸法(mm)941×529
バックライト直下型LED
画素数3840×2160
コントラスト比1200:1
視野角(左右:上下)178度/178度
機能SMR技術:〇、ATVパススルー方式:〇
HDMI規格入力:3箇所、4K入力対応:〇
音声出力7W+7W
サラウンド〇
スピーカーフルレンジ2個
VESA対応VESA(壁掛け):200×300
付属品取扱説明書、保証書、赤外線リモコン(EN3B40H)、単四形乾電池×2、ビデオ入力用変換アダプター(AVケーブル接続用)、AC(電源)ケーブル、転倒防止用ベルト1式、スタンド1式
保証期間3年
内容量1台