レコーダーボックス

レコーダーボックス YAMAZEN(山善)

カセット・CD・ラジオからUSBメモリー・SDカードに録音できるCDラジカセ。AUX(外部)入力端子を使って、お持ちのテレビやスマートフォンの音声をスピーカーで再生できます。

用途CDプレーヤー、ラジオとして。再生、録音やデータ保存に。カセットテープ USBメモリー SDカード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.1×25.9×16.2 質量(kg)2.6 電源ACアダプター(入力:100-240V~ 50/60Hz、出力:DC9V 2.0A) 消費電力(W)23 (待機時0.3) 最大出力(W)実用:6.4(3.2+3.2) ディスクCD再生可能:音楽CD、CD-R、CD-RW 種別USB/SD再生可能音楽データ:MP3、WMA(データ作成方法により再生されない場合があります)(※USB2.0対応)(※SDXC未対応)、CDプレーヤー:再生機能(録音機能はありません)、SDカード:再生機能、録音機能、カセット:再生機能、録音機能 メモリーUSB:再生機能、録音機能 受信周波数ラジオ:76.00~108.00MHz(ワイドFM対応) 入力端子AUX入力(3.5mmステレオミニジャック) 出力端子ヘッドフォン出力端子(3.5mmステレオミニジャック) 付属品リモコン(単4乾電池×2本別売)、ACアダプター(線長1.2m)、取扱説明書 保証期間1年 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75930655 QRB-35(PW) パールホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
75930646 QRB-35(CG) シャンパンゴールド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75930655 QRB-35(PW) 19009866 MRP-M100CR(DB) MRP-M100CR(DB) マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) YAMAZEN(山善) 19009866 マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) YAMAZEN(山善) 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする