設定情報
販売価格(税別)¥12,360~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
TOSO

【オーダー】木目調アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】木目調アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。
コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。
取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。
水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。
建材カラーに合わせたラインナップの木目調なので空間に馴染みやすいです。

注文コード75933394 用途
事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに
ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 高さ(mm)110~2400 カラーコード【木目調カラー全10色】HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010 操作位置右、左 長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000 幅(mm)300~2500 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※ご注文は1cm単位でお受けいたしますが、製品の高さの仕上がりサイズは前後する場合がございますので、ご了承ください。
※付属の取り付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27
シェアする