設定情報
販売価格(税別)¥12,360~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
TOSO

【オーダー】遮熱 アルミブラインド浴窓テンション(耐水つっぱり)タイプ Nレゾン

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】遮熱 アルミブラインド浴窓テンション(耐水つっぱり)タイプ Nレゾン (2件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。
コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。
取り付けも非常に簡単で、ビスを使わないつっぱり仕様です。
水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。
遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)

注文コード75933419 用途
事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに
ネジの使えないところでも使用可能です。
羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 高さ(mm)110~1800 カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708 操作位置右、左 長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000 幅(mm)330~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※本商品はWEB注文限定商品となります。
※ご注文は1cm単位でお受けいたしますが、製品の高さの仕上がりサイズは前後する場合がございますので、ご了承ください。
※幅470mm以下の場合操作側にブラケットカバーは取付けできません。
※下地のある場所に取付けてください。下地のない場所に取付けると、取付け面の歪みなどによりテンションが十分にかからず、製品が落下する恐れがあります。
※本製品は屋内用です。屋外には取り付けないでください。
※製品を、ベニヤ、壁紙、布壁、土壁、砂壁やその他凹凸のある場所に取付けないでください。
※取り付ける際は説明書をよく確認の上取り付けてください。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75933419
2024-02-06
用途:
浴室
高木整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

耐水性があり、取り付け作業が簡単でした。上げ下げと羽の回転が一体型があればスッキリしたと思います。

対象商品:
75933419
2022-08-19
用途:
穴の開けられない窓に
建設業・工事業

アルミなのでとても軽く扱いやすいです。
色は明るいベージュ(HB5067)のつや消しできれいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
1人が参考にしています
2023-01-27
シェアする