デザイン筆 面相 大

デザイン筆 面相 大 - ぺんてるデザイン筆 面相 大 - ぺんてるデザイン筆 面相 大 - ぺんてる

線描や細かい部分の描写に適しています

種別面相筆穂先(mm)3.0×18.0本体寸法(mm)シース入り40×305×8質量(g)10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75934724XFDM5-3
340
299
329(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする