デザイン筆 平 大

デザイン筆 平 大 - ぺんてるデザイン筆 平 大 - ぺんてるデザイン筆 平 大 - ぺんてる

広い面を平滑に塗るのに適しています

種別平筆穂先(mm)16.0×23.0本体寸法(mm)シース入り40×310×8質量(g)16内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75934733XFDP5-6
580
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする