Star Field(星野商店)
超薄仕様耐切創用手袋
柔らかく、摩擦に強く、指股補強
用途
機械組み立てなどの手の保護
材質(すべり止め)
スベリ止め部分:ニトリルゴム・水性ポリウレタンゴム
ゲージ数
18
耐切創性
D
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75936018
L
L
27±0.5
8.7±0.3
9.0±0.3
高強度ポリエステル・ナイロン・玄武岩糸・ワイヤー糸・スパンテック糸
黄
耐切創
1
¥
980
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
75936027
LL
LL
27.5±0.5
9.0±0.3
9.5±0.3
高強度ポリエステル・ナイロン・玄武岩糸・ワイヤー糸・スパンテック糸
黄
耐切創
1
¥
980
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46236971
S
S
25
8.5
17.4
高強度ポリエステル・ナイロン・玄武岩糸・ワイヤー糸・スパンテック糸
黄
耐切創
1
¥
980
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46236980
M
M
26
8.8
19.2
高強度ポリエステル・ナイロン・玄武岩糸・ワイヤー糸・スパンテック糸
黄
耐切創
1
¥
980
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください