あなたの烏龍茶 200mL

あなたの烏龍茶 200mL サンガリア

持ち運び便利な200mlPETの小容量の烏龍茶です。

容量(mL)200 原材料ウーロン茶/ビタミンC 保存方法常温 容器ペットボトル 入数(本)30 内容量1ケース(200mL×30本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75936404 -
オープン
3,298
3,562 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする