クリプトン40W代替LED

クリプトン40W代替LED - 光商事クリプトン40W代替LED - 光商事クリプトン40W代替LED - 光商事クリプトン40W代替LED - 光商事クリプトン40W代替LED - 光商事クリプトン40W代替LED - 光商事クリプトン40W代替LED - 光商事クリプトン40W代替LED - 光商事

ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED。カラーミニクリプトンLEDは5色展開で、雰囲気に合わせたライティングが可能です。調光対応、密閉対応です。

電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球消費電力(W)4寸法(Φ×mm)48×88角度(°)発光:200調光の可否対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
波長(nm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75938258HD0417RD2色:65045
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
75938267HD0417PD2ピンク色:62045
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
75938276HD0417GD2色:53045
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
75938285HD0417YED2色:58545
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
75938249HD0417BD1色:45035
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする