光商事
80Wミニレフ球代替LED
80W相当レフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E26、配光角105度。
電球の種類
LED
口金
E26
消費電力(W)
9
配光角度(°)
105
寸法(Φ×mm)
80×114
質量(g)
130
調光の可否
対応
対応
密閉器具対応
電球形状
ミニレフ球
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
発光色
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75938398
HDL0926AD2
830
電球色
2700
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
75938407
HDL0926YD2
870
白
5000
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください