曜日別特売

マグネット付六角ボルト

マグネット付六角ボルト - ラクテムマグネット付六角ボルト - ラクテムマグネット付六角ボルト - ラクテムマグネット付六角ボルト - ラクテム

六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。
六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。
ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。

材質ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石表面処理ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ強度区分4.8種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※吸着力は参考値です。使用環境により異なります。
※吸着力は参考値です。使用環境により異なります。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
全13種類を絞り込む
吸着力(N)
ねじの呼び
寸法D(mm)
寸法T(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
吸着力(N)
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75938608HBMM5-1010M50.810853.3
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
75938617HBMM5-1510M50.815853.3
オープン
799
879(税込)
当日出荷
75938626HBMM5-2010M50.820853.3
オープン
799
879(税込)
当日出荷
75938635HBMM6-1024M61101073.8
オープン
899
989(税込)
当日出荷
75938644HBMM6-1524M61151073.8
オープン
899
989(税込)
当日出荷
75938653HBMM6-2024M61201073.8
オープン
899
989(税込)
当日出荷
75938669HBMM6-2524M61251073.8
オープン
899
989(税込)
当日出荷
75938678HBMM8-1545M81.251513105.3
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
75938687HBMM8-2045M81.252013105.3
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
75938696HBMM8-2545M81.252513105.3
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
75938705HBMM10-20102M101.52017146.8
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75938714HBMM10-25102M101.52517146.8
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75938723HBMM10-30102M101.53017146.8
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする