PREMIUM USB2ポートAC3.4A
自動判別機能が付いた3.4Aの高出力モデル
どのポートからでも充電可能なUSB2ポート
端末機器2台同時充電可能
コンパクトに収納可能なスイングプラグ
100V~240Vに対応、海外での使用可能
用途スマホ、タブレット等の充電に。
ポート数2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×43×30
質量(g)84
コネクタ形状USB-Aメス×2
入力AC100V~240V 50/60Hz
出力DC5.0V/3.4A(2ポート最大)
内容量1個