省スペース スリムシューズラック
奥行26cmでスペースの少ない玄関にオススメの斜め置きラック。タテの空間を活用する約30cm幅の省スペース設計。圧迫感のないオープンタイプで、出し入れもラクラク。収納目安:6足。斜め向きの棚板には靴置き用のこぼれ止め付き。脚部にはガタつきを緩和するアジャスター付き。
用途玄関収納、靴収納、シューズ収納として。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×26×139
質量(kg)2.9
材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)
収納の目安6足
高さ(cm)棚板間:約21
組立時間約20-30分
色ホワイト(つやなし)
内容量1台