曜日別特売

吊下プレートマグネット(KPMJ形)

吊下プレートマグネット(KPMJ形) - カネテック吊下プレートマグネット(KPMJ形) - カネテック吊下プレートマグネット(KPMJ形) - カネテック

シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。
化学工業、薬品工業、その他の各種紛体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。
永久磁石ですから、電源不要でどこでも使用できます。
取付が極めて簡単です。

穴径(Φmm)【吊下ヒンジ】20使用箇所吊下ヒンジ 箇所:4材質(表面)ステンレス(SUS304)内容量1台
注意
※油性以外の液中(水等)でご使用いただく場合は”密閉形”とご用命下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75941995KPMJ-3030A300×300×159、【吸引距離】15cm釘 180~250、M10ナット 100~130、M10×25ボルト 120~160、【吊下ヒンジ間】200×20082
343,000
339,800
373,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75942004KPMJ-3040A300×400×159、【吸引距離】15cm釘 180~250、M10ナット 100~130、M10×25ボルト 120~160、【吊下ヒンジ間】200×260112
462,000
459,800
505,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75942013KPMJ-3050A300×500×159、【吸引距離】15cm釘 180~250、M10ナット 100~130、M10×25ボルト 120~160、【吊下ヒンジ間】200×360150
622,000
619,800
681,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする