京セラ
ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)
(1件のレビュー)
勝手
右
基準コーナーR
0.8
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
全長(mm)
80
100
125
150
適合チップ
選択してください
TN□A、TN□G、TN□M2204
TN□A、TN□G、TN□M、TNMX1604
TN□□1103
TN□□1104
シャンク幅B(mm)
12
16
20
25
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
適合チップ
シャンク幅B(mm)
シャンク高さH(mm)
寸法HF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04946207
PTGNR1212F-11
80
TN□□1103
12
12
12
¥
9,800
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
04946216
PTGNR1616H-11
100
TN□□1104
16
16
16
¥
9,800
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946234
PTGNR2020K-11
125
TN□□1104
20
20
20
¥
10,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946252
PTGNR2525M-11
150
TN□□1104
25
25
25
¥
11,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946225
PTGNR1616H-16
100
TN□A、TN□G、TN□M、TNMX1604
16
16
16
¥
9,800
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
40549896
PTGNR2020H-16
100
TN□A、TN□G、TN□M、TNMX1604
20
20
20
¥
10,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946243
PTGNR2020K-16
125
TN□A、TN□G、TN□M、TNMX1604
20
20
20
¥
10,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
04946261
PTGNR2525M-16
150
TN□A、TN□G、TN□M、TNMX1604
25
25
25
¥
11,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
04946277
PTGNR2525M-22
150
TN□A、TN□G、TN□M2204
25
25
25
¥
11,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください