ホルダ PTGNL (外径加工・左勝手)

ホルダ PTGNL (外径加工・左勝手) - 京セラホルダ PTGNL (外径加工・左勝手) - 京セラホルダ PTGNL (外径加工・左勝手) - 京セラ
基準コーナーR0.8内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
クランプシステム
全長(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04946112PTGNL1212F-11TN□□1103ピンロック方式(レバーロック方式)8012
9,800
7,098
7,808(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月6日
04946146PTGNL2020K-11TN□□1104ピンロック方式(レバーロック方式)12520
10,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
04946164PTGNL2525M-11TN□□1104ピンロック方式(レバーロック方式)15025
11,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
04946137PTGNL1616H-16TN□A、TN□G、TN□M、TNMX1604ピンロック方式(レバーロック方式)10016
9,800
7,098
7,808(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946155PTGNL2020K-16TN□A、TN□G、TN□M、TNMX1604ピンロック方式(レバーロック方式)12520
10,300
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946173PTGNL2525M-16TN□A、TN□G、TN□M、TNMX1604ピンロック方式(レバーロック方式)15025
11,200
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946182PTGNL2525M-22TN□A、TN□G、TN□M2204ピンロック方式(レバーロック方式)15025
11,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする