京セラ
ホルダ PTFNR (端面加工・右勝手)
勝手
右
基準コーナーR
0.8
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
内容量
1個
注意
※勝手付きチップを使用の場合、 右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
適合チップ
シャンク幅B(mm)
シャンク高さH(mm)
寸法HF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04946033
PTFNR1212F-11
80
TN□□1103
12
12
12
¥
10,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
04946042
PTFNR1616H-11
100
TN□□1104
16
16
16
¥
10,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
04946051
PTFNR2020K-11
125
TN□□1104
20
20
20
¥
10,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946076
PTFNR2525M-11
150
TN□□1104
25
25
25
¥
11,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946067
PTFNR2020K-16
125
TN□A、TN□G、TN□M、TNMX1604
20
20
20
¥
10,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946085
PTFNR2525M-16
150
TN□A、TN□G、TN□M、TNMX1604
25
25
25
¥
11,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946094
PTFNR2525M-22
150
TN□A、TN□G、TN□M2204
25
25
25
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください