京セラ
ホルダ PTFNL (端面加工・左勝手)
基準コーナーR
0.8
内容量
1個
注意
※勝手付きチップを使用の場合、 右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
クランプシステム
全長(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04945954
PTFNL1212F-11
左
TN□□1103
ピンロック方式(レバーロック方式)
80
12
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
04945963
PTFNL1616H-11
左
TN□□1104
ピンロック方式(レバーロック方式)
100
16
¥
9,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04945997
PTFNL2525M-11
左
TN□□1104
ピンロック方式(レバーロック方式)
150
25
¥
11,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04945981
PTFNL2020K-16
左
TN□A、TN□G、TN□M、TNMX1604
ピンロック方式(レバーロック方式)
125
20
¥
10,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946006
PTFNL2525M-16
左
TN□A、TN□G、TN□M、TNMX1604
ピンロック方式(レバーロック方式)
150
25
¥
11,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04946015
PTFNL2525M-22
左
TN□A、TN□G、TN□M2204
ピンロック方式(レバーロック方式)
150
25
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください