高性能保冷剤 COOLwith 携帯サイズ
片面断熱タイプなので、冷たさを無駄に逃さず、結露しにくい。やさしいひんやりが長時間続きます。
ポリウレタン素材なので、汚れが付きにくく、落ちやすい抗菌仕様。擦れに強く、破けにくい。やさしい手触りです。
外気温35℃環境下で、冷却温度10℃前後の状態が約2時間※持続します。
冷凍庫で凍らせて、何度でも繰り返し使用できます。
用途熱中症対策に。屋外作業に。
寸法(mm)165×95×厚さ25
成分本体:水、塩化ナトリウム、ゲル化剤
材質外装カバー:ポリウレタン製(シボ加工付き)
内容量1セット(2個)
注意
※使用時の外気温や接触面の温度などの諸条件により保冷時間が異なります。