高性能保冷剤 COOLwith 大判サイズ

高性能保冷剤 COOLwith 大判サイズ 共和ゴム

片面断熱タイプなので、冷たさを無駄に逃さず、結露しにくい。フレッシュ温度が長時間続きます。
ポリウレタン素材なので、汚れが付きにくく、落ちやすい抗菌仕様。擦れに強く、破けにくい。やさしい手触りです。
外気温23℃環境下で、冷却温度10℃前後の状態が約7時間※持続します。
冷凍庫で凍らせて、何度でも繰り返し使用できます。

用途熱中症対策に。青果台用に(※大判サイズ)。屋外作業に。 寸法(mm)300×210×厚さ50 成分本体:水、塩化ナトリウム、ゲル化剤 材質外装カバー:ポリウレタン製(シボ加工付き) 内容量1個
注意
※使用時の外気温や接触面の温度などの諸条件により保冷時間が異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75942354 010-005
6,818
6,798
7,478 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする