検温サーモ341+LEDスタンドセット
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1
データ容量3000件
画面サイズ4.3インチ
外形寸法(mm)227×85×30
本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
内容量1個
注意
※本製品は体表温度から算出した換算値を表示するものであり、体温計(管理医療機器)ではありません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |