検温サーモDS-K1T341BMI-T+自動消毒器 伸縮式フロアスタンドセット

検温サーモDS-K1T341BMI-T+自動消毒器 伸縮式フロアスタンドセット bitstrong

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーを装着された伸縮式フロアスタンドセットです。

測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3~1 データ容量3000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5 内容量1個
注意
※本製品は体表温度から算出した換算値を表示するものであり、体温計(管理医療機器)ではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75945224 BS-341YK1909TR30
126,518
119,800
131,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
北海道地方 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする