曜日別特売

燕三 IH対応焼肉・餃子鍋

燕三 IH対応焼肉・餃子鍋 - 和平フレイズ

金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。
炒めもの・焼きものに『鉄』が適しているのは、油なじみが良く、はじかないから。
高温に強くハードな調理に耐えられます。

サイズ(cm)26寸法(mm)約395×310×60質量(g)約1400材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、内面:ファイバーライン加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75943289EM-044
4,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする