魅せるフライパン IH対応着脱ハンドル鍋3点セット

魅せるフライパン IH対応着脱ハンドル鍋3点セット - 和平フレイズ魅せるフライパン IH対応着脱ハンドル鍋3点セット - 和平フレイズ魅せるフライパン IH対応着脱ハンドル鍋3点セット - 和平フレイズ魅せるフライパン IH対応着脱ハンドル鍋3点セット - 和平フレイズ

軽やかなカラーが特徴の「魅せる」フライパン。
外面は清潔感のあるホワイト、内面はかわいらしいピンク色でキッチンを明るく華やかに彩ります。
内面はこびりつきにくく、金属ヘラが使える「ピンクマーブルコート」。黒く重厚なイメージのマーブルコートですが、華やかなピンクで軽やかさを出しました。汚れが見やすく、洗い残しの心配もありません。
調理後のお料理を鍋のまま保存できる専用のシール蓋付。
鍋用ガラス蓋のつまみにお玉などのツールを置ける凹みを付けました。調理中の一時置きに便利です。
着脱ハンドル・つまみ部分は木目調の特殊加工により、表面をシリコーンでコーティング。気持ちいい触り心地です。

サイズ(cm)鍋:18、フライパン:20・26材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、シール蓋:ポリエチレン、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム、ハンドル:フェノール樹脂・シリコン樹脂塗装寸法(mm)鍋18cm:約Φ195×90、ガラス蓋18cm:約185×190×37、シール蓋18cm:約210×195×8、フライパン20cm:約Φ215×51、フライパン26cm:約Φ275×60、着脱ハンドル:約180×45×45質量(g)鍋18cm:約500、ガラス蓋18cm:約340、シール蓋18cm:約50、フライパン20cm:約430、フライパン26cm:約650、着脱ハンドル:約210容量(L)鍋:約2.0セット内容鍋18cm・ガラス蓋18cm・シール蓋18cm・フライパン20cm・フライパン26cm・着脱ハンドル各1表面処理内面:ふっ素樹脂加工(ピンクマーブル)、外面:焼付塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75943973MB-2164
12,000
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする