ビタミンアイランド マルチスライサー&ステンレスピーラー

ビタミンアイランド マルチスライサー&ステンレスピーラー - 和平フレイズ

野菜調理のバリエーションアップ。
食生活をもっとヘルシーに。
キュウリやにんじん、大根等のスライス、千切り、おろし、つま切りが手軽にできます。
スッキリ片付く収納ケースの蓋を受け容器として使えます。
安全ホルダー付。

寸法(mm)収納時:約235×85×88質量(g)約450材質プレート類・収納ケース:ABS樹脂、刃:ステンレス鋼、安全ホルダー:ポリプロピレン、受け容器:AS樹脂、ピーラー:ポリプロピレン・ステンレス鋼セット内容スライサー・千切り・つま切り・おろし・ステンレスピーラー・安全ホルダー・収納ケース・容器各1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75944025ME-7289
3,000
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする