コンパクトに収納できるクッカー5点セットA

コンパクトに収納できるクッカー5点セットA 和平フレイズ コンパクトに収納できるクッカー5点セットA 和平フレイズ コンパクトに収納できるクッカー5点セットA 和平フレイズ

ソロキャンプブームで注目度大!!
軽量コンパクトなクッカーセット。
保温性・耐久性に優れたステンレス製。
ハンドルを折りたたみ重ねて収納できるので、持ち運びにも便利です。

寸法(mm)ソースパン:約250×145×66、ソースパンカバー:約Φ150×17、クッカー大:約220×125×62、クッカー大用蓋:約Φ130×15、フライパン大:約255×145×30 質量(g)ソースパン:約130、ソースパンカバー:約53、クッカー大:約110、クッカー大用蓋:約40、フライパン大:約100 材質本体:ステンレス鋼 容量(mL)ソースパン:約1000、ソースパンカバー・クッカー大:約700 セット内容ソースパン・ソースパンカバー・クッカー大・クッカー大用蓋・フライパン各1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75944305 MH-1542
4,000
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする