マイドライ2 伸縮式タオルハンガー
洗濯物や布団を外に干せない時、室内で干すのに便利な物干しです。
7本のバーで効率よく物干しができます。
洗濯物に合わせて、干し幅が50~80cmで伸縮できます。
工具不要の組み立て式。
寸法(mm)使用時:約500~800×640×750、収納時:約500×80×845
質量(g)約1400
材質パイプ部:鉄(粉体塗装)、ハンガー部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン
耐荷重(kg)全体:約9.1、ハンガー部:約1.3(1本あたり)
内容量1個
洗濯物や布団を外に干せない時、室内で干すのに便利な物干しです。
7本のバーで効率よく物干しができます。
洗濯物に合わせて、干し幅が50~80cmで伸縮できます。
工具不要の組み立て式。