ラノー コーヒーメーカー5カップ(ステンレス)

ラノー コーヒーメーカー5カップ(ステンレス) 和平フレイズ

手軽に美味しく、スタイリッシュに。シンプル機能のコーヒーメーカー。
フィルターにコーヒー粉を入れ、タンクに水を入れてスイッチを押すだけで、簡単にドリップコーヒーを楽しめます。
洗って繰り返し使えるフィルター付なので。ペーパーフィルター不要でお使い頂けます。
一度に最大5杯分まで作れます。

寸法(mm)約140×185×240 質量(g)約950 材質本体:ポリプロピレン・ステンレス鋼、サーバー:耐熱ガラス 付属品計量スプーン 電源(V)100-650W コード長さ(m)約1.4 方式ドリップ式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75944479 MJ-0635
4,000
2,498
2,748 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする