ラノー コーヒーメーカー10カップ

ラノー コーヒーメーカー10カップ 和平フレイズ
(2件のレビュー)

手軽に美味しく、スタイリッシュに。シンプル機能のコーヒーメーカー。
フィルターにコーヒー粉を入れ、タンクに水を入れてスイッチを押すだけで、簡単にドリップコーヒーを楽しめます。
洗って繰り返し使えるフィルター付なので。ペーパーフィルター不要でお使い頂けます。
一度に最大10杯分まで作れます。

寸法(mm)約185×225×325 質量(g)約1400 材質本体:ポリプロピレン、サーバー:耐熱ガラス 付属品計量スプーン 電源(V)100-800W コード長さ(m)約1.4 方式ドリップ式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75944488 MJ-0636
5,000
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75944488
2024-08-31
用途:
集会で
サービス業

安価であるのに何の遜色もなく使用できています。助かっています。

対象商品:
75944488
2023-06-16
用途:
事務所でコーヒーを出すとき大人数なので重宝してます。

造りもとてもシンプルでわかりやすく使いやすいです。
色のパターンが選べるともう少しいいかもと思います。
でもこの価格ではなかなか購入できないので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする