設定情報
販売価格(税別)¥3,690~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
リンテック(LINTEC)

WINCOS 和紙調フィルム MST-5011

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
WINCOS 和紙調フィルム MST-5011 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

外から見えない目隠しデザインフィルム。
和紙調でデザイン性を高める事が出来ます。
万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。
また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。
浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)
紫外線も99%カット。

注文コード75953983 用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)70 可視光線透過率(%)56 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.73 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.64 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1枚
注意
※内貼り用
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする