曜日別特売

ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ

ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ - 積水樹脂ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ - 積水樹脂ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ - 積水樹脂ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ - 積水樹脂ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ - 積水樹脂ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ - 積水樹脂ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ - 積水樹脂ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ - 積水樹脂

太陽電池式で夜間発光し道路のカーブ部等の危険個所を明示します。支柱付き。特殊光学レンズの高輝度発光と視線誘導標設置基準準拠の反射体(蛍光プリズム反射体)を組合せ、視認性に優れる自発光視線誘導標です。
蓄電装置に長寿命の電気2 重層コンデンサを採用。
電源ケーブル配線も不要。ソーラー受光面の方向あわせも不要。
筺体のすべてに耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂を採用。
特殊プリズムレンズの反射で道路線形の視線誘導を行うと同時に、高輝度LEDの点滅発光で注意喚起を行います。

用途工場内危険個所の明示、カーブ部の視線誘導、道路線形の誘導、ガードレール・ガードパイプ線形の標示幅(mm)146奥行(mm)88LEDLED使用数(個)6色(本体)蓄電池タイプ電気二重層コンデンサ電池太陽:シリコンソーラー発光体6個・LED赤色発光点滅数(回/分)250~350点滅灯:自動バッテリー太陽電池3.7V-61mA材質反射体:ポリカーボネート樹脂材質(本体)ポリカーボネート樹脂取付金具SGCC Z27内容量1個
注意
※電気二重層コンデンサを使用しており、出荷時には完全放電しています。設置当日は作動しなかったり、仕様通りの時間動作しないことがありますが故障ではありませんのでご了承ください。
※トンネル内や高架下と街路灯直下など夜間でも明るい箇所には設置しないでください。
※年間を通して南中時に2時間以上直射日光が当たる場所に設置してください。
※「フラッシュデリ」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第4701434号)。
全12種類を絞り込む
タイプ
質量(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
質量(kg)
高さ(mm)
材質(支柱)
色(反射部)
材質(金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75950036FD-RY-215E土中5.4973鋼管 静電粉体塗装蛍光橙-
20,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950045FD-RW-215E土中5.4973鋼管 静電粉体塗装-
20,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950054FD-RY-212Cコン中4.4973鋼管 静電粉体塗装蛍光橙-
19,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950063FD-RW-212Cコン中4.4973鋼管 静電粉体塗装-
19,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950097FD-RY-2R114GR添架(差込式)1.7404-蛍光橙SGCC Z27 静電粉体塗装
19,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950106FD-RW-2R114GR添架(差込式)1.7404-SGCC Z27 静電粉体塗装
19,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950115FD-RY-2P114Gp添架(差込式)1.7321-蛍光橙SGCC Z27 静電粉体塗装
19,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950124FD-RW-2P114Gp添架(差込式)1.7321-SGCC Z27 静電粉体塗装
19,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950133FD-RY-209Aベースプレート5.1973鋼管 静電粉体塗装蛍光橙-
34,900
34,880
38,368(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950149FD-RW-209Aベースプレート5.1973鋼管 静電粉体塗装-
34,900
34,880
38,368(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950079FD-RY-209GGR・Gp添架(バンド式)3.4973鋼管 静電粉体塗装蛍光橙-
20,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75950088FD-RW-209GGR・Gp添架(バンド式)3.4973鋼管 静電粉体塗装-
20,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする